ARNOCANALI SPA - ARN10889.3 SCATOLA 3 MOD KC103 BIANCO - 10889.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Geräteeinheiten - 3
Höhe Sockelleistenkanal - 100 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
RAL-Nummer - 9010
Packung
10 ST
EAN
8018138186192
Artikelnummer
ARN10889.3
Herstellernummer
10889.3
Hersteller
ARN
Anzahl der Geräteeinheiten:
3
Höhe Sockelleistenkanal:
100 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Scatola porta apparecchi 3 moduli


