Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN10689.CL SCATOLA 6-7MOD KB103 CILIEGIO - 10689.CL

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARN10689.CL SCATOLA 6-7MOD KB103 CILIEGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 25 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 7

  • Höhe Sockelleistenkanal - 100 mm

  • Farbe - braun

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138185355

Artikelnummer

ARN10689.CL

Herstellernummer

10689.CL

Hersteller

ARN

Tiefe Sockelleistenkanal:

25 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

7

Höhe Sockelleistenkanal:

100 mm

Farbe:

braun

Bestückung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

Kirschbaum

Scatola porta apprecchi per canale battiscopa e canale a cornice, 6-7 moduli