Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN10489.CL SCATOLA 4-3MOD KB103 CILIEGIO - 10489.CL

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARN10489.CL SCATOLA 4-3MOD KB103 CILIEGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 36 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 4

  • Höhe Sockelleistenkanal - 100 mm

  • Farbe - braun

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138185423

Artikelnummer

ARN10489.CL

Herstellernummer

10489.CL

Hersteller

ARN

Tiefe Sockelleistenkanal:

36 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

4

Höhe Sockelleistenkanal:

100 mm

Farbe:

braun

Bestückung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

Kirschbaum

Scatola porta apparecchi per canale battiscopa 4 moduli