Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN10489.AL SCATOLA 4MOD KB103 ALLUMINIO - 10489.AL

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARN10489.AL SCATOLA 4MOD KB103 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 36 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 4

  • Höhe Sockelleistenkanal - 100 mm

  • Farbe - Aluminium

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138184839

Artikelnummer

ARN10489.AL

Herstellernummer

10489.AL

Hersteller

ARN

Tiefe Sockelleistenkanal:

36 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

4

Höhe Sockelleistenkanal:

100 mm

Farbe:

Aluminium

Bestückung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Scatola porta apparecchi per canale battiscopa 4 moduli