Startseite

ARNOCANALI SPA - ARN10489.3 SCATOLA 4-3MOD KB-KC103 BIANCO - 10489.3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 25 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 4

  • Höhe Sockelleistenkanal - 100 mm

  • Farbe - weiß

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 12 ST

EAN

8018138174410

Artikelnummer

ARN10489.3

Herstellernummer

10489.3

Hersteller

ARN

Tiefe Sockelleistenkanal:

25 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

4

Höhe Sockelleistenkanal:

100 mm

Farbe:

weiß

Bestückung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

9010

Scatola porta apprecchi per canale battiscopa e canale a cornice, 3-4 moduli