Startseite

ARISTON THERMO - MRO3632433 NEXT EVO X SFT 16 NG EU

KopierenKopieren
ARISTON THERMO - MRO3632433 NEXT EVO X SFT 16 NG EU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6927828020802

Artikelnummer

MRO3632433

Herstellernummer

3632433

Hersteller

MRO

NEXT EVO X- Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018- Ultra compatto: solo 16,5 cm di profondità- Controllo della temperatura tramite sonde NTC all’ingresso e all’uscita delloscambiatore- Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma con risparmio di gas fino al 25%rispetto alle vecchie generazioni- Funzionamento con pressione acqua 0,2 bar- Funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 2,5 l/min- Integrabile con sistemi solari termici- Protezione elettrica IPX4D- Installazione interna