ARISTON THERMO - MRO3381199 ALYS 35 UD0-I - 3381199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449079895262
Artikelnummer
MRO3381199
Herstellernummer
3381199
Hersteller
MRO
CLIMATIZZATOREALYSCondizionatore a parete split inverter con classe energetica fino allaCARATTERISTICHEFunzione 1W STAND BY per evitare inutili consumiFunzione FOLLOW ME per attivare il sensore del telecomando che regola la temperatura Elevata silenziosità: è possibile impostare una velocità ultraminima per un funzionamento estremamente silenziosoFunzione AUTO RESTART: in caso di black-out, il condizionatore si riavvia con le ultime impostazioni inseriteFunzione MEMORY per memorizzare le impostazioni preferite Il display è posizionato dietro al pannello ed è visibile solo quando necessario