Startseite

ARISTON THERMO - MRO3301225 GENUS ONE NET EXT 25

KopierenKopieren
ARISTON THERMO - MRO3301225 GENUS ONE NET EXT 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5414849768376

Artikelnummer

MRO3301225

Herstellernummer

3301225

Hersteller

MRO

GENUS ONE NET EXTCaldaia murale a condensazione top di gamma per esterni e connettività di serie.CARATTERISTICHE- Scambiatore XtraTech™ in acciaio inox esclusivo Ariston, ad elevata prevalenza- Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente- Ignition system, controllo elettronico della combustione- Trasformazione gas dal menu tecnico- Rapporto di modulazione 1:10- Protocollo di comunicazione BusBridgeNet®- Funzione AUTO e Comfort- Classe A+ in riscaldamentograzie al gestore di sistema Sensys NET e sonda esterna di serie- Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C*- Riempimento semi automatico- Mantello elettrozincato per esterni- Scarico fumi 80, 60, 50 mm- Connettività Ariston NET inclusa con Sensys NET- Controllo vocale grazie alla compatibilità della App Ariston NET con Amazon Alexa