ARISTON THERMO - MRO3201920 PRO1 R 80 H/3 EU - 3201920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 1.2 kW
Anschlussspannung - 230...230 V
Ausführungsform - hängend
Dreiphasenausführung - nein
Platzierung horizontal - ja
Packung
1 ST
EAN
5414849791848
Artikelnummer
MRO3201920
Herstellernummer
3201920
Hersteller
MRO
Nennleistung:
1.2 kW
Anschlussspannung:
230...230 V
Ausführungsform:
hängend
Dreiphasenausführung:
nein
Platzierung horizontal:
ja
Tiefe:
480 mm
Breite:
748 mm
Wandaufstellung:
ja
Volumen des Behälters:
80 l
Platzierung vertikal:
nein
Frequenz:
50 Hz
Schutzanode:
ja
Durchmesser:
450 mm
Zapfprofil:
M
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
142 min
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Energieeffizienzklasse:
C
Max. Arbeitsdruck:
8 bar


