ARISTON THERMO - MRO3201918 PRO1 R 80 V/3 EU - 3201918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 1.2 kW
Anschlussspannung - 230...230 V
Ausführungsform - hängend
Dreiphasenausführung - nein
Platzierung horizontal - nein
Packung
1 ST
EAN
5414849791862
Artikelnummer
MRO3201918
Herstellernummer
3201918
Hersteller
MRO
Nennleistung:
1.2 kW
Anschlussspannung:
230...230 V
Ausführungsform:
hängend
Dreiphasenausführung:
nein
Platzierung horizontal:
nein
Tiefe:
480 mm
Höhe:
778 mm
Wandaufstellung:
ja
Volumen des Behälters:
80 l
Platzierung vertikal:
ja
Frequenz:
50 Hz
Schutzanode:
ja
Durchmesser:
450 mm
Zapfprofil:
M
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
196 min
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Energieeffizienzklasse:
C
Max. Arbeitsdruck:
8 bar