Startseite

ARISTON THERMO - MRO3201227 PRO R EVO 80 HTD EU

KopierenKopieren
ARISTON THERMO - MRO3201227 PRO R EVO 80 HTD EU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5414849680555

Artikelnummer

MRO3201227

Herstellernummer

3201227

Hersteller

MRO

SCALDACQUA ELETTRICO AD ACCUMULOPRO R EVO 50-80-100 EUÈ in grado di erogare 15 litri di acqua calda a 40°C in più rispetto a uno scaldacqua tradizionale. Si presenta con tre versioni di capacità – 50, 80 e 100 litri – e si presta per installazioni sia orizzontali che verticali, termodestri e termosinistri.CARATTERISTICHE- Grande quantità di acqua calda miscelata- 15 litri di acqua calda a 40°C in più- Termostato di sicurezza bipolare- Anodo di magnesio di grandi dimensioni- Isolamento in poliuretano espanso- Pressione massima di esercizio: 8 bar- Caldaia smaltata- Design esclusivo