Startseite

ARISTON THERMO - MRO3060704 CD1 200 HHP

KopierenKopieren
ARISTON THERMO - MRO3060704 CD1 200 HHP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5414849993792

Artikelnummer

MRO3060704

Herstellernummer

3060704

Hersteller

MRO

Bollitore in acciaio smaltato/ Abbinabile con i modelli di pompa di calorePLUS R32 per la produzione di acqua sanitaria/ Disponibile nella versione con un serpentino(CD1) o 2 serpentini (CD2)/ Serpentino con superficie di scambiomaggiorata/Anodo attivo e anodo in magnesio di serie/ Predisposto per il ricircolo sanitario/ Flangia di ispezione 105 mm/ Resistenza elettrica disponibile comeaccessorio/ Sonda bollitore disponibile come accessorio