Startseite

ARCLUCE SPA - ACL1099398X-21 PIASTRA CON TIRANTI KLOU/SOUL180 - 1099398X-21

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL1099398X-21 PIASTRA CON TIRANTI KLOU/SOUL180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Aluminium

  • Breite - 184 mm

  • Zubehör - ja

  • Höhe - 350 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378346705

Artikelnummer

ACL1099398X-21

Herstellernummer

1099398X-21

Hersteller

ACL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Breite:

184 mm

Zubehör:

ja

Höhe:

350 mm

Durchmesser:

184 mm