ARCLUCE SPA - ACL1099394X-21 STAFFE FIX KRION-SHORT ORIEN. (2pcs) - 1099394X-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Länge - 70 mm
Breite - 48 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8054378346620
Artikelnummer
ACL1099394X-21
Herstellernummer
1099394X-21
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Länge:
70 mm
Breite:
48 mm
Zubehör:
ja
Höhe:
66 mm


