Startseite

ARCLUCE SPA - ACL1099257X PICCHETTO TITO IN PLASTICA - 1099257X

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL1099257X PICCHETTO TITO IN PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 203 mm

  • Breite - 76 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378209277

Artikelnummer

ACL1099257X

Herstellernummer

1099257X

Hersteller

ACL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

203 mm

Breite:

76 mm

Zubehör:

ja

Höhe:

203 mm

Picchetto in plastica.