Startseite

ARCLUCE SPA - ACL1099226X CONTROCASSA INGR55 TERMOPLASTICA - 1099226X

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

  • Einbauhöhe/-tiefe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378117565

Artikelnummer

ACL1099226X

Herstellernummer

1099226X

Hersteller

ACL

Anwendung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

Cassaforma per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099226X - CONTROCASSA INGR55 TERMOPLASTICA