ARCLUCE SPA - ACL1099214X CONTROCASSA THUNDER65 - 1099214X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Leuchtendurchmesser - 64 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Einbauhöhe/-tiefe - 63 mm
Packung
1 ST
EAN
8033765677370
Artikelnummer
ACL1099214X
Herstellernummer
1099214X
Hersteller
ACL
Max. Leuchtendurchmesser:
64 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
63 mm
Cassaforma per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099214X - CONTROCASSA THUNDER65


