Startseite

ARCLUCE SPA - ACL1099173X-12 VISIERA INCLINATA EQOSO - 1099173X-12

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL1099173X-12 VISIERA INCLINATA EQOSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 180 mm

  • Breite - 225 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378355080

Artikelnummer

ACL1099173X-12

Herstellernummer

1099173X-12

Hersteller

ACL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Länge:

180 mm

Breite:

225 mm

Zubehör:

ja

Höhe:

160 mm