Startseite

ARCLUCE SPA - ACL1099152X-16 STAFFA PORTAPROIETTORI L=1500 - 1099152X-16

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL1099152X-16 STAFFA PORTAPROIETTORI L=1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Höhe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378164798

Artikelnummer

ACL1099152X-16

Herstellernummer

1099152X-16

Hersteller

ACL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Höhe:

250 mm

Breite:

1500 mm

Tiefe:

90 mm

Gewicht:

8 kg

Staffa portaproiettori L=1500 mm in acciaio verniciato.