ARCLUCE SPA - ACL1099151X-16 STAFFA PORTAPROIETTORI L=1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Höhe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378164781
Artikelnummer
ACL1099151X-16
Herstellernummer
1099151X-16
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Höhe:
250 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
90 mm
Gewicht:
5.6 kg
Staffa portaproiettori L=1000 mm in acciaio verniciato.