Startseite

ARCLUCE SPA - ACL1099079X-21 ATTACCO PALO D=60 BIPOSTO - 1099079X-21

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL1099079X-21 ATTACCO PALO D=60 BIPOSTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Höhe - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378348389

Artikelnummer

ACL1099079X-21

Herstellernummer

1099079X-21

Hersteller

ACL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Höhe:

70 mm

Breite:

160 mm

Tiefe:

90 mm

Attacco palo doppio in alluminio pressofuso verniciato. Colore alluminio