ARCLUCE SPA - ACL0875018E-840-21 LUNIO 57W RADIALE VETRO TRASP. BIP - 0875018E-840-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 57 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6050 lm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8054378337406
Artikelnummer
ACL0875018E-840-21
Herstellernummer
0875018E-840-21
Hersteller
ACL
Max. Systemleistung:
57 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6050 lm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtenlichtausbeute:
6050 lm/W
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Dimmung LineSwitch:
ja
Schutzklasse:
II
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
ja
Dimmung RF:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
50 %
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
45...45 °C
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
10
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
17
Breite:
520 mm
Höhe/Tiefe:
377 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Durchmesser:
520 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein


