Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0865006A-840-21 GOTHIC110 20W RADIALE H=800 ON/OFF

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0865006A-840-21 GOTHIC110 20W RADIALE H=800 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378333460

Artikelnummer

ACL0865006A-840-21

Herstellernummer

0865006A-840-21

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

20 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Höhe/Tiefe:

800 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

650 lm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Fußplatte:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Breite:

110 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Durchmesser:

110 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtstrom einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Anschlussart:

freies Leitungsende

Leuchtenlichtausbeute:

650 lm/W

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Polzahl:

2

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Schutzklasse:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il paletto luminoso dal design unico per l’illuminazione esterna sia privata che pubblica. Questo bollard combina l’iconica forma gotica, rivisitata in chiave contemporanea, con sorgenti LED dalle notevoli performance, progettate per garantire un’illuminazione dal massimo comfort visivo, totalmente priva di abbagliamento e che non produce inquinamento luminoso.Design elegante, dalle forme gotiche, che aggiunge un tocco di stile qualsiasi a contesto urbano o residenziale.Elevato grado di resistenza, struttura robusta.Versatilità: disponibile con diverse temperature colore e ottiche a emissione bidirezionale, tridirezionale o radiale, per una massima personalizzazione dell'illuminazione.Applicazioni: illuminazione da giardino e illuminazione pubblica di parchi, parcheggi, percorsi pedonali.