ARCLUCE SPA - ACL0864002B-830-16 SOUL180 27W C/VETRO H=3500 DALI - 0864002B-830-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 27 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1900 lm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8054378333156
Artikelnummer
ACL0864002B-830-16
Herstellernummer
0864002B-830-16
Hersteller
ACL
Max. Systemleistung:
27 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1900 lm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtenlichtausbeute:
1900 lm/W
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
II
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
ja
Dimmung RF:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
50 %
Breite:
182 mm
Höhe/Tiefe:
3500 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Durchmesser:
182 mm
Polzahl:
4
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein