ARCLUCE SPA - ACL0855000A-830-21 PIXOL150 10W UNIDIR. H=900 ON/OFF - 0855000A-830-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 10 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
8054378426001
Artikelnummer
ACL0855000A-830-21
Herstellernummer
0855000A-830-21
Hersteller
ACL
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
10 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Höhe/Tiefe:
200 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
575 lm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Mit Fußplatte:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Länge:
900 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Breite:
150 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Durchmesser:
150 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom einstellbar:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
575 lm/W
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Polzahl:
3
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
50 %
Schutzklasse:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
B
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


