Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0781004A-840-21 KRION-IN 39W FB L=635 ON/OFF

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0781004A-840-21 KRION-IN 39W FB L=635 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 39 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3900 lm

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378331022

Artikelnummer

ACL0781004A-840-21

Herstellernummer

0781004A-840-21

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

39 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3900 lm

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Aluminium

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

70 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

142 mm

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

639 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Leuchtenlichtausbeute:

3900 lm/W

Polzahl:

3

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

KRION-IN è l'apparecchio da incasso a terreno per l'illuminazione funzionale e scenografica di esterni, in grado di rendere l’architettura protagonista e creare suggestivi percorsi luminosi grazie alle sue eccellenti performance illuminotecniche e alla elevata versatilità di utilizzo.Design minimal dalla forma lineare e dall'elevata resistenza, per integrarsi con discrezione in qualsiasi architettura.Versatilità: ampia scelta di fasci, ottiche ellittiche e wall-washer, anche in versione RGBW per personalizzare l'effetto di luce; vasta gamma di temperature colore per adattarsi a diversi ambienti; adatto ad installazioni singole o in linea.Massima resistenza: la robusta struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile e resistente a carico statico fino a 1000 kg.Applicazioni: illuminazione funzionale e creazione di percorsi di luce in contesti urbani e aree pedonali; illuminazione di facciate.Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto.Versioni: la gamma KRION comprende anche versioni a parete.