Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0780002C-830-30 INGR90 12W WB COB INOX REM-D

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0780002C-830-30 INGR90 12W WB COB INOX REM-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1450 lm

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378200748

Artikelnummer

ACL0780002C-830-30

Herstellernummer

0780002C-830-30

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

12 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1450 lm

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Außendurchmesser:

112 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

112 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

134 mm

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Nennstrom:

350...350 mA

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

190 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Leuchtenlichtausbeute:

1450 lm/W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Gli apparecchi da incasso a terra per l’illuminazione funzionale e scenografica.Estetica e funzionalità si uniscono negli apparecchi da incasso a terra della gamma INGROUND: una soluzione versatile ed elegante per numerosi contesti di illuminazione esterna; perfetti in particolare per creare suggestivi percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l’orientamento, scandisce e ridisegna lo spazio.Design sobrio ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente.Massima resistenza: la struttura in acciaio inox AISI 316L assicura il massimo grado di protezione (IP68); calpestabile e resistente a carico statico fino a 1000 kg.Versatilità: una vasta gamma di ottiche e temperature colore per creare effetti luminosi decorativi, personalizzabiliin base alle esigenze; disponibile anche con ottica RGBW per effetti scenografici.Applicazioni: illuminazione del giardino, di aree pedonali e zone di passaggio; adatto a contesti caratterizzati da elevata umidità, come centri benessere, spa, piscine.