Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0769006C-840-30 STONE55 2W RAD. RADIALE INOX REM-D - 0769006C-840-30

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0769006C-840-30 STONE55 2W RAD. RADIALE INOX REM-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 2 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 100 lm

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378356315

Artikelnummer

ACL0769006C-840-30

Herstellernummer

0769006C-840-30

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

2 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100 lm

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Außendurchmesser:

64 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

64 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

95 mm

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Nennstrom:

700...700 mA

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

110 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Leuchtenlichtausbeute:

100 lm/W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Gli apparecchi da incasso a terreno per l’illuminazione a elevato comfort visivo.STONE è la gamma di incassi a terra per l’illuminazione funzionale e decorativa di esterni. Resistenti e calpestabili, gli incassi STONE sono perfetti per creare suggestivipercorsi luminosi caratterizzati da un’elegante luce radente, con diverse cornici per direzionare il fascio.Design semplice ed elegante, dalle dimensioni ridette, adatto a qualsiasi contesto.Massima resistenza: la robusta struttura in acciaio inox AISI316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile, resistente a carico statico fino a 1000 kg e sommergibile.Versatilità: disponibile in diverse temperature colore e con ottiche mono e bidirezionali e radiali; lenti in PMMA side-emitter per garantire un direzionamento ottimale del fascio.Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto.Applicazioni: illuminazione di zone di passaggio, viali, spazi esterni di ville e hotel.