Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0769004C-840-30 STONE55 2W RAD. UNID. INOX REM-D

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0769004C-840-30 STONE55 2W RAD. UNID. INOX REM-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378356278

Artikelnummer

ACL0769004C-840-30

Herstellernummer

0769004C-840-30

Hersteller

ACL

Gli apparecchi da incasso a terreno per l’illuminazione a elevato comfort visivo.STONE è la gamma di incassi a terra per l’illuminazione funzionale e decorativa di esterni. Resistenti e calpestabili, gli incassi STONE sono perfetti per creare suggestivipercorsi luminosi caratterizzati da un’elegante luce radente, con diverse cornici per direzionare il fascio.Design semplice ed elegante, dalle dimensioni ridette, adatto a qualsiasi contesto.Massima resistenza: la robusta struttura in acciaio inox AISI316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile, resistente a carico statico fino a 1000 kg e sommergibile.Versatilità: disponibile in diverse temperature colore e con ottiche mono e bidirezionali e radiali; lenti in PMMA side-emitter per garantire un direzionamento ottimale del fascio.Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto.Applicazioni: illuminazione di zone di passaggio, viali, spazi esterni di ville e hotel.