Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0765022A-830-30 QUAD200 37W WB C/INOX-L FILO ON/OFF

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0765022A-830-30 QUAD200 37W WB C/INOX-L FILO ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 37 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3350 lm

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378200090

Artikelnummer

ACL0765022A-830-30

Herstellernummer

0765022A-830-30

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

37 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3350 lm

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Außendurchmesser:

221 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

221 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

171 mm

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

340 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Leuchtenlichtausbeute:

3350 lm/W

Polzahl:

3

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

L'apparecchio da incasso a terra dal design moderno per l’illuminazione architetturale.Illuminazione funzionale ed effetti scenografici: QUAD200 è l'incasso a terra elegante e dalle performance eccellenti, perfetto non solo come segnapasso, ma soprattutto per valorizzare i contesti architetturali, facciate e alberature con un'illuminazione confortevole e dai molti effetti decorativi. .Design elegante e geometrico, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente.Massima resistenza: la robusta strutturain acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile e resistente a carico statico fino a 1500 kg .Versatilità: vasta gamma di temperature colore e di ottiche, da spot a ultra-wide e wall-washer, per personalizzare gli effettiluce; possibilità di ottiche RGBW per effetti scenografici; disponibile con diverse tipologie di cornici .Disponibile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto.Applicazioni: illuminazione di aree urbane, camminamenti, parchi e attrazioni architetturali.