Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0764010A-830-21 STONE-S180 10W RADIALE ON/OFF

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0764010A-830-21 STONE-S180 10W RADIALE ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 75 lm

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378403484

Artikelnummer

ACL0764010A-830-21

Herstellernummer

0764010A-830-21

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

10 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

75 lm

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Aluminium

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Außendurchmesser:

180 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

180 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

122 mm

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

135 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Leuchtenlichtausbeute:

75 lm/W

Polzahl:

3

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Gli apparecchi da incasso a terreno dall'elevato comfort visivo.STONE è la gamma di incassi a terra per l’illuminazione funzionale e decorativa di esterni. Resistenti e calpestabili, gli incassi STONE assicurano performance eccellenti e sono perfetti per creare suggestivi percorsi luminosi caratterizzati da un’elegante luce radente, con diverse cornici per direzionare il fascio.Design compatto ed elegante, adatto a qualsiasi contesto, anche grazie alla minima profondità d'incasso richiesta per l'installazione.Massima resistenza: la robusta struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile, resistente a carico statico fino a 4000 kg .Versatilità: disponibile in diverse temperature colore e con ottiche mono e bidirezionali e radiali; lenti in PMMA side-emitter per garantire un direzionamento ottimale del fascio.Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto.Applicazioni: illuminazione di zone di passaggio, viali, aree pedonali, rampe di accesso, spazi esterni di ville e hotel.