Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0688003C-830-30 TITO90 12W VB COB REM-D - 0688003C-830-30

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0688003C-830-30 TITO90 12W VB COB REM-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378208508

Artikelnummer

ACL0688003C-830-30

Herstellernummer

0688003C-830-30

Hersteller

ACL

Proiettori per illuminazione di esterni TITO: performance eccellenti in un design compatto, essenziale e robusto. Grazie alla massima orientabilità e all’ampia scelta di ottiche disponibili, i proiettori della gamma TITO sono perfetti per valorizzare architetture e paesaggi con una illuminazione d’accento dagli effetti decorativi.Design compatto dalle linee essenziali, che si integra con naturalezza in qualsiasi ambiente.Elevata resistenza: corpo e cornice in acciaio inox AISI 316L garantiscono massimogrado di protezione (IP68), anche in contesti caratterizzati da elevata umidità; sommergibile fino a 1 m di profondità.Versatilità: massima possibilità di orientamento e ampia varietà di ottiche disponibili: dai fasci stretti pensati per valorizzare i dettagli architetturali e naturali, all’ottica wall washer per un'illuminazione d’accento di lesene, facciate, bugnati, ingressi. Disponibile con ottiche RGBW per effetti di luce scenografici.Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto.Applicazioni: illuminazione di parchi e giardini, edifici e monumenti, hotel, centri benessere, SPA, illuminazione decorativa, centri termali, vasche e fontane.