Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0671014A-840-12 EQOS1 PRO. 150W COB MB ON/OFF - 0671014A-840-12

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0671014A-840-12 EQOS1 PRO. 150W COB MB ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 150 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378401763

Artikelnummer

ACL0671014A-840-12

Herstellernummer

0671014A-840-12

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

150 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Fassung:

ohne

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

13900 lm

Spannungsart:

AC

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung RF:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

315 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

394 mm

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

13900 lm/W

Ohne Dimmfunktion:

ja

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

91 mm

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstrom einstellbar:

nein

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Polzahl:

3

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

L’evoluzione del proiettore per illuminazione di esterni – EQOS1.La gamma EQOS comprende proiettori per l'illuminazione esterna per uso professionale di ultima generazione, realizzati per valorizzare le architetture con la loro eccellente resa luminosa,la versatilità di utilizzo e la massima efficienza energetica.Design moderno, sottile ed elegante, che si integra con l’alta tecnologia per consentire un’ottimale resa illuminotecnica.Versatilità: ampia gamma di temperature colore e ottiche – da strette a ultra-diffondenti e wall-washer, per personalizzare gli effetti di luce in base alle esigenze del progetto illuminotecnico.Elevata resistenza: i materiali durevoli utilizzati assicurano massima resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici.Versioni: disponibile nelle versioni: proiettore, plafone e sospensione.Applicazioni: illuminazione di grandi aree - industrie, centri sportivi e commerciali.