ARCLUCE SPA - ACL0575006A-12 RENIO 1x E27 max20W T.LUCE ON/OFF - 0575006A-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8054378325106
Artikelnummer
ACL0575006A-12
Herstellernummer
0575006A-12
Hersteller
ACL
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Lamelle
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Schutzklasse:
II
Breite:
127 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Länge:
312 mm


