Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0570001C-830-11 KLEIN25 1W EL REM-D - 0570001C-830-11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378150494

Artikelnummer

ACL0570001C-830-11

Herstellernummer

0570001C-830-11

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

130 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

34 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

700...700 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Corpo e cornice in alluminio satinato. Guarnizioni in gomma siliconica. Schermo in PMMA trasparente. Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2. Installazione a incasso. Driver LED da ordinare separatamente. Serracavo per entrata singola dei cavi d'alimentazione. Fissaggio con molle a filo in acciaio inossidabile.Completo di controcassa in tecnopolimero. Fornito completo di cavo d'alimentazione (2m).1W. 130 lm. 80 lm/W. 3000 K