ARCLUCE SPA - ACL0485041F-21 KRION 31W RGBW EL L=639 DMX - 0485041F-21
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 31 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h
Schutzart (IP) - IP66
Mit Leuchtmittel - ja
Dimmung DALI - nein
Packung
1 ST
EAN
8054378397431
Artikelnummer
ACL0485041F-21
Herstellernummer
0485041F-21
Hersteller
ACL
Max. Systemleistung:
31 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Dimmung 1-10 V:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
639 mm
Dimmung DALI-2:
nein
Breite:
108 mm
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
88 mm
Dimmung RF:
nein
Lichtfarbe:
RGBW
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
ja
Dimmung LineSwitch:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Geeignet für Wandmontage:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein


