Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0485041F-16 KRION 31W RGBW EL L=639 DMX

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0485041F-16 KRION 31W RGBW EL L=639 DMX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 31 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378397424

Artikelnummer

ACL0485041F-16

Herstellernummer

0485041F-16

Hersteller

ACL

Max. Systemleistung:

31 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

639 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

108 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

88 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtfarbe:

RGBW

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung DMX:

ja

Dimmung LineSwitch:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ohne Dimmfunktion:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

L'illuminazione architetturale delle facciate potente e scenografica.KRION è l'apparecchio per l'illuminazione di facciate dalle elevate performance illuminotecniche e dalla straordinaria versatilità di utilizzo; la scelta ideale per rendere l’architettura protagonista attraverso la luce nelle modalità e applicazioni più variegate.Design minimal dalla forma lineare e dall'elevata resistenza, per integrarsi con discrezione in qualsiasi architettura.Versatilità: ampia scelta di fasci, ottiche ellittichee wall-washer, per personalizzare l'effetto di luce; vasta gamma di temperature colore per adattarsi a diversi ambienti; adatto ad installazioni singole o in linea.Applicazioni: illuminazione di facciate di edifici e monumenti.Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto.Versioni: la gamma KRION comprende anche versioni con applicazione a incasso.