Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0365007A-830-21 TANTUM170 27W UB ON/OFF - 0365007A-830-21

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0365007A-830-21 TANTUM170 27W UB ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378145407

Artikelnummer

ACL0365007A-830-21

Herstellernummer

0365007A-830-21

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3300 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

62 mm

Höhe/Tiefe:

59 mm

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlighter dal design elegante, studiato per garantire un'illuminazione professionale e capace di valorizzare ogni ambiente. La qualità e varietà delle ottiche permettono una straordinaria versatilità, assicurando comfort visivo ed enfatizzando le sfumature di ogni contesto. Cornice in alluminio pressofuso, per un connubio di solidità ed eleganzaSchermo in vetro temperato, per la massima resistenza agli shock termici. Dimensioni ridotte per una maggiore adattabilità a tutti gli ambienti. Riflettori inalluminio per una elevata resa luminosa. Assortimento di ottiche da diffuse a controllate, adatte a locali con videoterminali (UGR <19). Utilizzabile con tecnologia BLE per un controllo da remoto. Sorgente: LED, 3000K, 24W, 3300lm, CRI>80. Efficacia apparecchio: 80lm/W. Ottica: wide flood 87°