Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0344102A-940-11 VISUAL LED 36W UB 295x1195 UGR<19 ON/OFF

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0344102A-940-11 VISUAL LED 36W UB 295x1195 UGR<19 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378411953

Artikelnummer

ACL0344102A-940-11

Herstellernummer

0344102A-940-11

Hersteller

ACL

Visual LED, il pannello con ottimo rapporto qualità/prezzo.Tutti i pannelli della serie Visual LED sono realizzati con una ottimale distribuzione delle sorgenti LED per offrire una illuminazione uniforme sia al centro che ai bordi (senza fastidiosi aloni e ingiallimenti perimetrali). Le caratteristiche tecniche dello schermo microprismatizzato garantiscono inoltre una elevata riduzione dell'abbagliamento arrivando a valori di UGR<19, ideali per uffici e scuole. La scocca posteriore rende robusto il pannello evitando che dopo periodi di utilizzo si inarchi in modo antiestetico, compromettendo anche le prestazioni illuminotecniche. Visual LED è disponibile in versione quadrata con temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K. I cablaggi disponibili sono: ON/OFF, ON/OFF-E (emergenza), DALI e DALI-E (emergenza).Installazioni: in appoggio su telai standard, in controsoffitti o a plafone con accessorio controcassa.PRODOTTO CERTIFICATO GSE: La serie VISUAL LED rispetta le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE con certificazione del laboratorio esterno accreditato. Questi pannelli luminosi permettono quindi di accedere agli incentivi erogati dal GSE (Gestore Servizio Energetico), come prodotti di illuminazione che incrementano l’efficienza energetica e il risparmionegli usi finali di energia.