Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0338007A-940-11 LUMI5 43W WB ON/OFF - 0338007A-940-11

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0338007A-940-11 LUMI5 43W WB ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378351310

Artikelnummer

ACL0338007A-940-11

Herstellernummer

0338007A-940-11

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

218 mm

Höhe/Tiefe:

71 mm

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

LUMI. Serie di faretti da incasso disponibili in cinque misure. Dimensioni diverse in funzione della tipologia di applicazione. Ottica con riduzione dell’abbagliamento. Corpo in alluminio pressofuso. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Lenti LED in tecnopolimero ottico. Riflettore in policarbonato metallizzato ad alto vuoto. 43W 4000K 45°