Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0311032A-930-11 RIGO-IN51 65W OP.FILO L=2806 ON/OFF

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0311032A-930-11 RIGO-IN51 65W OP.FILO L=2806 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 65 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5500 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378384783

Artikelnummer

ACL0311032A-930-11

Herstellernummer

0311032A-930-11

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

65 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5500 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

5500 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

2806 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

64 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

96 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Polzahl:

3

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Design e versatilità per i sistemi di illuminazione modulare.RIGO-IN51 è il sistema modulare illuminotecnico da incasso a soffitto perfetto per l'interior design, specie laddove sia necessario illuminare in maniera coordinata ambienti diversi tra loro. Sfruttando le molte combinazioni possibili di elementi lineari e angolari, RIGO-IN51 consente ai lighting designer più creativi di realizzare diverse configurazioni, creando eleganti sistemi di illuminazione, personalizzabili in base alle esigenze del progetto.Design: Con la sua lineare essenzialità e l'installazione a incasso, questo elegante sistema di illuminazione modulare si integra con discrezione in qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto minimal e moderno.Versatilità: L'ampia varietà di ottiche, potenze e temperature colore disponibili consente di ottenere svariati effetti di luce: perfetto per l'illuminazione funzionale e decorativa di corridoi e zone di passaggio, aree commerciali e professionali, per impreziosire abitazioni private e uffici con una luce diffusa e dall'alto comfort visivo, specie nelle versioni con ottiche anti-abbagliamento.Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo .Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di superfici commerciali, uffici, ambienti retail e residenziali.Versioni: RIGO51 è disponibile anche nelle versioni: a plafone, a sospensione, a parete e binario elettrificato.