Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0246000A-840-11 VIZOR 58W WB L=1200 ON/OFF - 0246000A-840-11

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0246000A-840-11 VIZOR 58W WB L=1200 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5050 lm

  • Max. Systemleistung - 58 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378196812

Artikelnummer

ACL0246000A-840-11

Herstellernummer

0246000A-840-11

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5050 lm

Max. Systemleistung:

58 W

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Fassung:

ohne

Länge:

1200 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

1500...1500 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 0-10 V:

nein

Breite:

127 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

ja

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

42 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DSI:

nein

Polzahl:

3

Leuchtenlichtausbeute:

2544 lm/W

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

23...23 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

VIZOR luce diretta. 24W. 2900 lm. 4000K. Indiretta 23W. 4250 lm. 4000K