Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARCLUCE SPA - ACL0202011D-840-21 LOFT-ECO 150W XB C/S VETRO DIMM

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0202011D-840-21 LOFT-ECO 150W XB C/S VETRO DIMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378356124

Artikelnummer

ACL0202011D-840-21

Herstellernummer

0202011D-840-21

Hersteller

ACL

LOFT. Riflettore industriale ad alta potenzaRiflettore industriale da 100WATT, 150WATT e 200WATT (anche in versione 200WATT High Performance).LOFT è il riflettore industriale estremamente versatile e funzionale, disponibile con diversi range di potenza per adattarsi a qualsiasi altezza di installazione e necessità illuminotecnica.Disponibile con schermo in policarbonato e ottica ultra diffondente a 90°, o con schermo in vetro temperato e ottica ultra diffondente a 115°. L'installazione è pratica e veloce: a sospensione tramite gancio a golfare in dotazione o a plafone con apposita staffa orientabile (accessorio opzionale).Equipaggiato di serie con Driver DIMM 1-10V, LOFT è disponibile anche con cablaggio DALI.Disponibile anche nella nuova versione ECO: prezzo più economico, stesse caratteristiche tecniche.LOFT è consigliato per l'illuminazione di grandi aree coperte come magazzini, capannoni industriali, cantieri produttivi e locali tecnici ampi con altezze considerevoli.