ARCLUCE SPA - ACL0201092D-840-11 THERMA-EASY IP69K 50W L=1500 DIMM - 0201092D-840-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 50 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Schutzart (IP) - sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7750 lm
Packung
1 ST
EAN
8054378413889
Artikelnummer
ACL0201092D-840-11
Herstellernummer
0201092D-840-11
Hersteller
ACL
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
50 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7750 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
7750 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Dimmung 1-10 V:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1510 mm
Dimmung DALI-2:
nein
Breite:
75 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
75 mm
Dimmung RF:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
50...50 °C
Lichtstrom einstellbar:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
Polzahl:
3
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein


