Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0201034X-11 E-GLOW PLUS MOD CIECO IP65 L1092

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0201034X-11 E-GLOW PLUS MOD CIECO IP65 L1092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378100642

Artikelnummer

ACL0201034X-11

Herstellernummer

0201034X-11

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

AC

Länge:

1092 mm

Breite:

67 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Höhe/Tiefe:

80 mm

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Dimmung DSI:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Geeignet für Wandmontage:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

E-GLOW Plus SYSTEM. Sistema Modulare IP65VERSATILEE-GLOW Plus SYSTEM è stato progettato con l’obiettivo di offrire la massima versatilità di installazione e adattamento alle diverse esigenze illuminotecniche. Puoi installarlo a sospensione o a plafone in modo pratico e veloce, grazie agli accessori in dotazione. Se poi, anche dopo l’installazione, decidi di passare da una luce calda (3000K), ad una luce neutra (4000K) o addirittura ad una luce bianca fredda (6500K) puoi sempre farlo senza dover rifare l’installazione o addirittura cambiare il prodotto.MODULAREE-GLOW Plus è un Sistema Modulare IP65 ben progettato. Grazie ai 4 accessori disponibili (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), è praticamente possibile realizzare infinite configurazioni e rispondere a qualsiasi esigenza illuminotecnica. Tutti gli accessori sono ad aggancio rapido e non necessitano di utensili nella fase di montaggio.STAGNOE-GLOW Plus è realizzato per garantire un grado di protezione IP65 (totalmente protetto contro la polvere e i getti d’acqua), adatto anche per installazioni in ambienti esterni. Gli accessori (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), garantiscono lo stesso grado di protezione IP65, sarà quindi possibile realizzare percorsi di luce, seguendo le aree espositive anche all’esterno, senza dover installare alcuna antiestetica tubazione a vista.