ARCLUCE SPA - ACL0191020X-11 BINARIO 48V L=1MT DALI PLAF/SOSP ST1 - 0191020X-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 1000 mm
Höhe - 21 mm
Breite - 26.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378418969
Artikelnummer
ACL0191020X-11
Herstellernummer
0191020X-11
Hersteller
ACL
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Höhe:
21 mm
Breite:
26.5 mm


