Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0191006X-12 BINARIO INCASSO 3 FASI DALI 3m - 0191006X-12

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0191006X-12 BINARIO INCASSO 3 FASI DALI 3m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 3000 mm

  • Höhe - 38 mm

  • Breite - 52 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378293528

Artikelnummer

ACL0191006X-12

Herstellernummer

0191006X-12

Hersteller

ACL

Farbe:

schwarz

Länge:

3000 mm

Höhe:

38 mm

Breite:

52 mm