Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0181014A-930-12 MACRO ZOOM 38W 20°-60° ON/OFF

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0181014A-930-12 MACRO ZOOM 38W 20°-60° ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 38 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4900 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378099427

Artikelnummer

ACL0181014A-930-12

Herstellernummer

0181014A-930-12

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

38 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4900 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

4900 lm/W

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

162 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

105 mm

Ausstrahlungswinkel:

variabler Ausstrahlungswinkel

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

100 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Polzahl:

2

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

MACRO Zoom è il faretto a binario dal design sottile, compatto e funzionale.Il ridotto spessore, il corpo orientabile e il pratico Zoom incorporato, lo rendono particolarmente adatto per l'illuminazione di vetrine e negozi. L'indice di resa cromatica (CRI) pari a 90 e le temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K garantiscono efficienza illuminotecnica e ampia versatilità di impiego. Lo Zoom risulta estremamente flessibile per illuminare aree ed oggetti decentrati. Le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono affidabile e duraturo, l’installazione è praticissima.MACRO Zoom è disponibile nelle versioni 20W e 26W, tutte con funzione Zoom.con cablaggio DALI o con tecnologia CASAMBI per realizzare rapidamente scenari personalizzati.nelle varianti di colore bianco o nero.I faretti per binario MACRO Zoom sono consigliati per esercizi commerciali, showroom e punti vendita.