Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0180038A-940-12 REWO3 Z ADJ 33W ZM ON/OFF - 0180038A-940-12

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0180038A-940-12 REWO3 Z ADJ 33W ZM ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378350610

Artikelnummer

ACL0180038A-940-12

Herstellernummer

0180038A-940-12

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Lampenleistung:

33...33 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

173 mm

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

150 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Rewo3 con zoom. Faretti per binari dal design compatto. Corpo in alluminio estruso. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Riflettori in policarbonato metallizzato ad alto vuoto o lenti LED in PMMA. 33W 4000K 20°-55°. Colore Nero