Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0130001A-11 MODAL1 BINARIO GU10 ON/OFF

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0130001A-11 MODAL1 BINARIO GU10 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Dimmung DALI - nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378225291

Artikelnummer

ACL0130001A-11

Herstellernummer

0130001A-11

Hersteller

ACL

Schutzart (IP):

IP20

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung 1-10 V:

nein

Spannungsart:

AC

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

188 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

77 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Außendurchmesser:

77 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

120 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung DSI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Polzahl:

3

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lo spot luminoso per l’illuminazione d’accento.Design compatto per la massima funzionalità: MODAL1 è il faretto (spot) a parete per l'illuminazione di interni, installabile anche su binario elettrificato, perfetto per tutti quei contesti cui la luce è funzionale alla messa in risalto di particolari oggetti o parti dell’ambiente.Design sobrio di forma cilindrica e dimensioni ridotte, per integrarsi con discrezione in qualsiasi architettura.Versatilità: varietà di ottiche e temperature colore ad alta resa cromatica, possibilità di orientamento verticale e orizzontale: con MODAL1 è possibile personalizzare gli effetti di luce in base alle esigenze del progetto.Applicazioni: illuminazione di ambienti espositivi, musei, show-room, aree commerciali e luoghi di culto.Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) per il controllo dell’illuminazione intelligente.